- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- nagasawa ドアノブのおすすめ人気ランキング
nagasawa ドアノブのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新116件の「nagasawa ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GATE レバーハンドル」、「長沢 ドアノブ」、「ドアノブkodai」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセットTX-51錠
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
イマオコーポレーションドアロック スナップタイプ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(スプリング)SUS302
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン仕様TXS-51錠セット内容レバーハンドル、錠、座、受座種類レバーハンドルバックセット51mm
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別空錠(丸座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm(TX-51錠)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S 50
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種別片開き用種類レバーハンドルシリーズLL-15シリーズハンドルLH15シリンダー-バックセット50mm取付扉厚(mm)34~38
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前表示錠種別R座ドア厚(mm)30~40
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷














![内開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26768078-160719-02.jpg)